PARKER 316 Paslanmaz Çelik Hat İçi Küresel Vana, FNPT x FNPT
stil | Model | Sıcaklık. menzil | Kolu Malzeme | Kolu tipi | Vana Yapısı | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Conta Malzemesi | Koltuk malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HPBYB8FF | -54 Derece ila 400 Derece F | Naylon | manivela | 2-Piece | 6000 psi'lik WOG | 1 / 2 " | PTFE | PTFE | €342.44 | |
B | XVP502SS-8 | 0 Derece ila 400 Derece F | Paslanmaz çelik | Kilitleme kolu | 1-Piece | 2000 psi'lik WOG | 1 / 2 " | Viton | Viton | €228.59 | |
B | XVP502SS-6 | 0 Derece ila 400 Derece F | Paslanmaz çelik | Kilitleme kolu | 1-Piece | 2000 psi'lik WOG | 3 / 8 " | Viton | Viton | €90.44 | |
B | XVP502SS-4 | 0 Derece ila 400 Derece F | Paslanmaz çelik | Kilitleme kolu | 1-Piece | 2000 psi'lik WOG | 1 / 4 " | Viton | Viton | €168.03 | |
B | XVP502SS-12 | 0 Derece ila 400 Derece F | Paslanmaz çelik | Kilitleme kolu | 1-Piece | 2000 psi'lik WOG | 3 / 4 " | Viton | Viton | €138.47 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- HID Balastları
- Vakum Üfleyici Balıkçılık Sistemi Aksesuarları
- LED Troffer Armatür Güçlendirme Kitleri
- Yüzer Toplar
- Sulama Ek Parçaları
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- Solunum
- Paçavra ve Mendil
- Deniz ve Karavan Pompaları
- ELKHART BRASS Yangın Hortumu Salıncak Pabucu Döner Adaptör
- CAMPBELL Yay Çek Valfı
- GRAINGER İçmesiz Su Uygulamaları için Basınç Regülatörü, 3 Yollu Pirinç Serisi
- VIKAN Tüp ve Valf Fırçası
- PLAST-O-MATIC ABRA Serisi Hava Tahrikli Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Vanalar, BSP Dişli, EPDM, Metrik
- EATON E34 Serisi Buton İstasyonları
- KERN AND SOHN ABS-N Serisi Analitik Teraziler
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFCI Yuvaları
- MORSE DRUM Giriş Rulmanları