ACME ELECTRIC 70074K PC Montajlı Trafo, Düşük Profil, Toroid, 35VA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Trafo |
derinlik | 1.48 " |
verim | %81 |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Yükseklik | 2.83 " |
Maks. Sıcaklık. | 31 Derece C |
Pim Uzunluğu | 2.6 " |
Birincil voltaj | 115 / 230V |
Değişiklik Yapıldı | %17.70 |
İkincil Akım | 972 mA |
İkincil Gerilim | 2X18V |
beden | 0.04 x 0.04 (1.0 x 1.0) |
genişlik | 2.83 " |
Model | beden | derinlik | Yükseklik | genişlik | Maks. Sıcaklık. | Pim Uzunluğu | Değişiklik Yapıldı | İkincil Akım | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70003K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10 Derece C | 1.4 " | %29 | 53 mA | €24.88 | TEKLİF TALEBİ
|
70004K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10 Derece C | 1.4 " | %29 | 44 mA | €24.88 | TEKLİF TALEBİ
|
70000K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10 Derece C | 1.4 " | %29 | 114 mA | €24.88 | TEKLİF TALEBİ
|
70002K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10 Derece C | 1.4 " | %29 | 67 mA | €24.88 | TEKLİF TALEBİ
|
70001K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10 Derece C | 1.4 " | %29 | 89 mA | €24.88 | TEKLİF TALEBİ
|
70005K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10 Derece C | 1.6 " | %29 | 36 mA | €24.88 | TEKLİF TALEBİ
|
70013K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.77 " | 1.76 " | 1.76 " | 20 Derece C | 1.6 " | %43 | 107 mA | €26.21 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00