ACME ELECTRIC AA51702018 Ticari Trafo, Toroid, 120/2 X 18V, 170VA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Trafo |
Akış hızı | 150 LQ |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 1.9 " |
uzunluk | 12.38 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, 4 Cıvata |
Dış Çap. | 3.9 " |
Birincil voltaj | 120V |
İkincil Akım | 4.7 |
İkincil Gerilim | 2X18V |
Şaft Tipi | Konik |
hız | 775 RPM |
Tork | 575 Nm |
genişlik | 5.8 " |
Model | Tork | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Dış Çap. | İkincil Akım | İkincil Gerilim | Şaft Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA50001120 | - | 2.6 " | - | - | 6.5 " | 8.3 | 120V | - | €220.39 | TEKLİF TALEBİ
|
AA50002024 | - | 2.6 " | - | - | 6.5 " | 20.8 | 2 x 24V | - | €220.39 | TEKLİF TALEBİ
|
AA50002030 | - | 2.6 " | - | - | 6.5 " | 16.7 | 2 x 30V | - | €220.39 | TEKLİF TALEBİ
|
AA50002042 | - | 2.6 " | - | - | 6.5 " | 11.9 | 2 x 42V | - | €220.39 | TEKLİF TALEBİ
|
AA50182012 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.7 | 2 x 12V | - | €102.84 | TEKLİF TALEBİ
|
AA50182009 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 1.0 | 2 x 9V | - | €102.84 | TEKLİF TALEBİ
|
AA50182018 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | 0.5 | 2X18V | - | €102.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00