ACME ELECTRIC CE250B002 Endüstriyel Kontrol Trafosu, 120 X 240/24V, 0.250 kVA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kontrol Transformatörü |
İnşaat | kapsüllü |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Yükseklik | 4" |
uzunluk | 4" |
Birincil voltaj | 120 x 240V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-ce250b002.pdf |
İkincil Gerilim | 24V |
genişlik | 4.5 " |
Model | Yükseklik | uzunluk | Birincil voltaj | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CE1000B002 | 7" | 5.42 " | 120 x 240V | 6.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE100A002 | 3.38 " | 3.5 " | 120 x 240V | 3.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE150B002 | 4" | 4" | 120 x 240V | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE200B002 | 4" | 4" | 120 x 240V | 4.5 " | €112.92 | TEKLİF TALEBİ
|
CE300B002 | 4.38 " | 4" | 120 x 240V | 4.5 " | €134.72 | TEKLİF TALEBİ
|
CE350B002 | 4.5 " | 4.5 " | 120 x 240V | 5.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE500B002 | 5.13 " | 4.5 " | 120 x 240V | 5.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00