ACME ELECTRIC CE300B004 Endüstriyel Kontrol Trafosu, 0.300 kVA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kontrol Transformatörü |
İnşaat | kapsüllü |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Yükseklik | 4.88 " |
uzunluk | 4.5 " |
Birincil voltaj | 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-ce300b004.pdf |
İkincil Gerilim | 23, 24, 25/110, 115, 120V |
genişlik | 5.25 " |
Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
CE1000F004 | 7.06 " | 6" | 6.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE100A004 | 3.63 " | 3.5 " | 3.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE150B004 | 3.75 " | 4" | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE200B004 | 4.38 " | 4" | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE250B004 | 4.75 " | 4" | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE350B004 | 4.88 " | 4.5 " | 5.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE500B004 | 5.63 " | 4.6 " | 5.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00