ACME ELECTRIC CE300B017 Endüstriyel Kontrol Trafosu, 0.300 kVA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kontrol Transformatörü |
İnşaat | kapsüllü |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Yükseklik | 4.38 " |
uzunluk | 4" |
Birincil voltaj | 550 / 575 / 600V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-ce300b017.pdf |
İkincil Gerilim | 110 / 115 / 120V |
genişlik | 4.5 " |
Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
CE100A017 | 3.38 " | 3.5 " | 3.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE150B017 | 3.75 " | 4" | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE200B017 | 3.75 " | 4" | 4.5 " | €158.87 | TEKLİF TALEBİ
|
CE250B017 | 4" | 4" | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE350B017 | 4.5 " | 4.5 " | 5.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE500B017 | 5.13 " | 4.5 " | 5.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE50A017 | 3.38 " | 3" | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00