ACME ELECTRIC CE500B009 Endüstriyel Kontrol Trafosu, 0.500 kVA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kontrol Transformatörü |
İnşaat | kapsüllü |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Yükseklik | 6.19 " |
uzunluk | 4.5 " |
Birincil voltaj | 220, 230, 240/380, 400, 416/440, 460, 480/550, 575, 600V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-ce500b009.pdf |
İkincil Gerilim | 23, 24, 25/110, 115, 120V |
UPC | 047503006221 |
genişlik | 5.25 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00