ACME ELECTRIC CE75A013 Endüstriyel Kontrol Trafosu, 240 X 480/24V, 0.750 kVA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kontrol Transformatörü |
İnşaat | kapsüllü |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Yükseklik | 3.38 " |
uzunluk | 3.25 " |
Birincil voltaj | 240 x 480V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-ce75a013.pdf |
İkincil Gerilim | 24V |
UPC | 047503005484 |
genişlik | 3.38 " |
Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
CE1000B013 | 7" | 5.42 " | 6.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE100A013 | 3.38 " | 3.5 " | 3.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE150B013 | 4" | 4" | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE200B013 | 4" | 4" | 4.5 " | €165.83 | TEKLİF TALEBİ
|
CE250B013 | 4" | 4" | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE300B013 | 4.38 " | 4" | 4.5 " | €104.75 | TEKLİF TALEBİ
|
CE350B013 | 4.5 " | 4.5 " | 5.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00