ACME ELECTRIC DTGA02754S Sürücü İzolasyon Trafosu, Üç Fazlı, 460/230V, 275kVA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürücü İzolasyon Trafosu |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 45.6 " |
kVA Derecelendirmesi | 275 kVA |
uzunluk | 35.5 " |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece C |
Montaj Tipi | Kat |
NEMA Değerlendirmesi | NEMA 2 |
Birincil voltaj | 460V |
İkincil Gerilim | 230Y / 133 |
genişlik | 39.5 " |
PLATFORM | Model | genişlik | İnşaat | Yükseklik | Sargı Malzemesi | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | Montaj Tipi | NEMA Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTGB72S | 19.25 " | kapsüllü | 15.21 " | Bakır | 7.37 " | 115 Derece C | Duvar | Nema 3R | €2,944.57 | ||
DTGA72S | 19.25 " | kapsüllü | 15.21 " | Bakır | 7.37 " | 115 Derece C | Duvar | Nema 3R | €2,883.35 | ||
DTGA0202S | 20.94 " | kapsüllü | 20.77 " | Alüminyum | 10.18 " | 115 Derece C | Kat | Nema 3R | €4,340.73 | ||
DTGA0142S | 20.3 " | kapsüllü | 18.86 " | Alüminyum | 9.03 " | 115 Derece C | Kat | Nema 3R | €3,549.21 | ||
DTGB0274S | 24.39 " | havalandırmalı | 25.5 " | Alüminyum | 19.37 " | 150 Derece C | Kat | NEMA 2 | €5,047.31 | ||
DTGA0274S | 24.39 " | havalandırmalı | 25.5 " | Alüminyum | 19.37 " | 150 Derece C | Kat | NEMA 2 | €5,033.65 | ||
DTGA0112S | 20.3 " | kapsüllü | 18.86 " | Alüminyum | 9.03 " | 115 Derece C | Kat | Nema 3R | €3,450.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00