ACME ELECTRIC H3030K0014BCS Harmonik Azaltma Trafosu, Üç Fazlı, 480/208V, 30kVA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Harmonik Azaltıcı Transformatör |
İnşaat | havalandırmalı |
verim | %98.23 |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 29.9 " |
kVA Derecelendirmesi | 30 kVA |
uzunluk | 22.37 " |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece C |
Montaj Tipi | Kat |
NEMA Değerlendirmesi | Nema 3R |
Birincil voltaj | 480V |
İkincil Gerilim | 208Y / 120V |
Korumalı / Korumasız | Korumalı |
genişlik | 28.15 " |
Sargı Malzemesi | Bakır |
Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
H3075K0014BCS | 35.9 " | 26.88 " | 31.9 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
H3225K0014BCS | 41.52 " | 29.88 " | 32.9 " | €36,727.15 | TEKLİF TALEBİ
|
H3112K0014BCS | 41.52 " | 29.88 " | 32.9 " | €20,854.19 | TEKLİF TALEBİ
|
H3045K0014BCS | 29.9 " | 22.37 " | 28.15 " | €9,074.85 | TEKLİF TALEBİ
|
H3150K0014BCS | 41.52 " | 29.88 " | 32.9 " | €22,366.06 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00