ACME ELECTRIC PT0B1150005LS Bölge Güç Merkezi, Tek Fazlı, 480/120V, 5kVA, Cıvatalı Kesici
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güç Dağıtım Bloğu |
İnşaat | kapsüllü |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 32.13 " |
kVA Derecelendirmesi | 5 kVA |
uzunluk | 11 " |
Maks. Sıcaklık. | 115 Derece C |
Montaj Tipi | Duvar |
NEMA Değerlendirmesi | Nema 3R |
Birincil voltaj | 480V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-pt0b1150005ls.pdf |
İkincil Gerilim | 120 / 240V |
Korumalı / Korumasız | Korumalı |
genişlik | 15.88 " |
Sargı Malzemesi | Alüminyum |
Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
PT0B1150010LS | 34.38 " | 12.38 " | 17.13 " | €4,826.35 | TEKLİF TALEBİ
|
PT0B1150007LS | 32.13 " | 11 " | 15.88 " | €4,555.75 | TEKLİF TALEBİ
|
PT0B1150015LS | 34.38 " | 12.38 " | 17.13 " | €5,509.24 | TEKLİF TALEBİ
|
PT0B1150025LS | 41.88 " | 13.5 " | 17.88 " | €6,197.14 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00