ACME ELECTRIC PTBB3150030SS Bölge Güç Merkezi, Üç Fazlı, 480/208V, 30kVA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güç Dağıtım Bloğu |
İnşaat | kapsüllü |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 43.75 " |
kVA Derecelendirmesi | 30 kVA |
uzunluk | 13.75 " |
Maks. Sıcaklık. | 115 Derece C |
Montaj Tipi | Duvar |
NEMA Değerlendirmesi | Nema 3R |
Birincil voltaj | 480V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-ptbb3150030ss.pdf |
İkincil Gerilim | 208Y / 120V |
Korumalı / Korumasız | Korumalı |
genişlik | 33 " |
Sargı Malzemesi | Bakır |
Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Sargı Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTBB3150009LS | 35.13 " | 12.38 " | 22.13 " | Bakır | €6,745.34 | TEKLİF TALEBİ
|
PTBB3150022LS | 43.75 " | 13.75 " | 33 " | Alüminyum | €10,344.36 | TEKLİF TALEBİ
|
PTBB3150015LS | 35.13 " | 12.38 " | 22.13 " | Alüminyum | €9,894.35 | TEKLİF TALEBİ
|
PTBB3150030LS | 43.75 " | 13.75 " | 33 " | Alüminyum | €11,096.76 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00