Acme Elektrik T153106 | Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Tek Faz, 600/120v, 0.15kva | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ACME ELECTRIC T153106 Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Tek Faz, 600/120V, 0.15kVA | BC9WDN

ACME ELECTRIC T153106 Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Tek Faz, 600/120V, 0.15kVA

Stoktaki Ürünler
Madde: BC9WDN Model: T153106
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
€250.38 / Adet
Bu ürün sadece 2'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Trafo
İnşaatkapsüllü
Sıklık50 / 60 Hz
Yükseklik7.16 "
kVA Derecelendirmesi0.1 kVA
uzunluk3.67 "
Maks. Sıcaklık.115 Derece C
Montaj TipiDuvar
NEMA DeğerlendirmesiNema 3R
Birincil voltaj600V
Ürün Veri Sayfasıacme-elektrik-t153106.pdf
İkincil Gerilim120 / 240V
genişlik3.89 "
Sargı MalzemesiBakır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15

Ürün Detayı:

  • 600V Birincil Gerilim, 120/240V İkincil Gerilim

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatYükseklikuzunlukMaks. Sıcaklık.Montaj TipiNEMA DeğerlendirmesigenişlikÜcret
ACME ELECTRIC TP531203S Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Tek Faz, 600/120V, 50kVA | BC7QDG TP531203Shavalandırmalı29.9 "22.37 "150 Derece CKatNEMA 228.15 "€8,264.89
ACME ELECTRIC T253108S Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Tek Faz, 600/120V, 0.5kVA | BC7UHF T253108Skapsüllü9.06 "4.2 "115 Derece CDuvarNema 3R4.37 "€295.75
ACME ELECTRIC T2531131S Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Tek Faz, 600/120V, 3kVA | BC7UXC T2531131Skapsüllü11.5 "7.13 "115 Derece CDuvarNema 3R10.31 "€936.88
ACME ELECTRIC T2531141S Dağıtım Transformatörü, Alçak Gerilim, Tek Faz, 600/120V, 5kVA | BC7XND T2531141Skapsüllü14.38 "7.13 "115 Derece CDuvarNema 3R10.31 "€1,376.07
ACME ELECTRIC T253110S Dağıtım Transformatörü, Alçak Gerilim, Tek Faz, 600/120V, 1kVA | BC7XYP T253110Skapsüllü10.5 "5.13 "115 Derece CDuvarNema 3R5.5 "€485.81
ACME ELECTRIC T253109S Dağıtım Transformatörü, Alçak Gerilim, Tek Faz, 600/120V, 0.75kVA | BC8GTJ T253109Skapsüllü9.68 "4.5 "115 Derece CDuvarNema 3R4.75 "€325.53
ACME ELECTRIC T153104 Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Tek Faz, 600/120V, 0.05kVA | BC8HRP T153104kapsüllü6.41 "3.05 "115 Derece CDuvarNema 3R3.14 "€215.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ACME ELECTRIC T153106 Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Tek Faz, 600/120V, 0.15kVA
€250.38 / Adet