ACME ELECTRIC T179618S Aydınlatma Trafosu, Alçak Gerilim, Monofaze, 240/24V, 750VA
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Trafo |
Devre Kesici Tipi | Termal Kesiciyi Sıfırlamak İçin Basın |
İnşaat | kapsüllü |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 11.68 " |
uzunluk | 4.57 " |
Maks. Sıcaklık. | 115 Derece C |
Montaj Tipi | Duvar |
NEMA Değerlendirmesi | NEMA 2 |
Birincil voltaj | 240V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-t179618s.pdf |
İkincil Gerilim | 24V |
Korumalı / Korumasız | Korumalı |
genişlik | 4.66 " |
Sargı Malzemesi | Bakır |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.1 |
Model | Devre Kesici Tipi | Yükseklik | uzunluk | Birincil voltaj | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T179629S | Termal Kesiciyi Sıfırlamak İçin Basın | 9.01 " | 3.88 " | 240V | 4.08 " | €368.82 | |
T179615S | Termal Kesiciyi Sıfırlamak İçin Basın | 9.01 " | 3.88 " | 240V | 4.08 " | €318.68 | |
T179623S | Termal Kesiciyi Sıfırlamak İçin Basın | 9.01 " | 3.88 " | 120V | 4.08 " | €368.82 | |
T179619S | Manyetik Geçiş Açma / Kapama Kesici | 11.93 " | 5.2 " | 240V | 5.41 " | €718.21 | |
T179631S | Termal Kesiciyi Sıfırlamak İçin Basın | 11.68 " | 4.57 " | 240V | 4.66 " | €494.52 | |
T179630S | Termal Kesiciyi Sıfırlamak İçin Basın | 11.68 " | 4.57 " | 240V | 4.66 " | €391.79 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00