Acme Electric T181064 | Buck Boost Transformatörü, Tek Fazlı, 250va | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ACME ELECTRIC T181064 Buck Boost Transformatörü, Tek Faz, 250VA | BC8KXX

ACME ELECTRIC T181064 Buck Boost Trafo, Monofaze, 250VA

Stoktaki Ürünler
Öğe: BC8KXX Model: T181064Çapraz Referans: 4LEJ7
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
€475.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buck Boost Transformatörü
İnşaatkapsüllü
Sıklık50 / 60 Hz
Yükseklik13 "
kVA Derecelendirmesi0.25 kVA
uzunluk5.13 "
Maks. Sıcaklık.115 Derece C
Montaj TipiDuvar
NEMA DeğerlendirmesiNema 3R
Birincil voltaj240V X 480V
Ürün Veri Sayfasıacme-elektrik-t181064.pdf
İkincil Gerilim24 / 48V
UPC047503085516
genişlik5.5 "
Sargı MalzemesiBakır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5

Ürün Detayı:

  • 240 X 480V Birincil Gerilim, 24/48V İkincil Gerilim

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
ACME ELECTRIC T243571 Buck Boost Transformatörü, Tek Faz, 10kVA | BC7PPD T24357120.81 "11.59 "11.75 "€4,168.82
ACME ELECTRIC T137924 Buck Boost Transformatörü, Tek Faz, 5kVA | BC7PRE T1379249.06 "4.2 "4.37 "€3,122.21
ACME ELECTRIC T243570 Buck Boost Transformatörü, Tek Faz, 7.5kVA | BC7PRF T24357020.81 "10.84 "11.12 "€3,821.92
ACME ELECTRIC T137920 Buck Boost Transformatörü, Tek Faz, 1kVA | BC7PVF T1379206.41 "3.05 "3.14 "€844.58
ACME ELECTRIC T137923 Buck Boost Transformatörü, Tek Faz, 3kVA | BC7QYG T1379238.68 "3.88 "4.08 "€1,797.01
ACME ELECTRIC T181066 Buck Boost Transformatörü, Tek Faz, 750VA | BC7VFN T18106614.38 "7.13 "10.31 "€753.14
ACME ELECTRIC T181063 Buck Boost Transformatörü, Tek Faz, 150VA | BC7XKA T18106311.62 "5.13 "5.5 "€416.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ACME ELECTRIC T181064 Buck Boost Trafo, Monofaze, 250VA
€475.79 / Adet