ACME ELECTRIC T253066 Ototransformatör, Tek Fazlı, 240/120V, 10kVA
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | autotransformer |
İnşaat | kapsüllü |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 15.19 " |
kVA Derecelendirmesi | 10 kVA |
uzunluk | 10.84 " |
Maks. Sıcaklık. | 115 Derece C |
Montaj Tipi | Duvar |
NEMA Değerlendirmesi | Nema 3R |
Birincil voltaj | 240V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-t253066.pdf |
İkincil Gerilim | 120 / 240V |
genişlik | 13.5 " |
Sargı Malzemesi | Bakır |
Gemi ağırlığı (kg) | 51.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00