ACME ELECTRIC T3015K0044B Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Trifaze, 240/208V, 15kVA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Trafo |
İnşaat | havalandırmalı |
verim | %97.89 |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 25.5 " |
kVA Derecelendirmesi | 15 kVA |
uzunluk | 19.37 " |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece C |
Montaj Tipi | Kat |
NEMA Değerlendirmesi | Nema 3R |
Birincil voltaj | 240V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-t3015k0044b.pdf |
İkincil Gerilim | 208Y / 120V |
genişlik | 24.39 " |
Sargı Malzemesi | Alüminyum |
PLATFORM | Model | İnşaat | Yükseklik | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | Montaj Tipi | İkincil Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3075K0074B | havalandırmalı | 29.41 " | 22.37 " | 150 Derece C | Kat | 480Y / 277V | 28.15 " | €7,484.31 | ||
T3796931S | kapsüllü | 18.86 " | 9.03 " | 115 Derece C | Kat | 480Y / 277V | 20.3 " | €4,073.66 | ||
T3533611S | kapsüllü | 18.86 " | 9.03 " | 115 Derece C | Kat | 208Y / 120V | 20.3 " | €4,106.08 | ||
T2A533601S | kapsüllü | 14.03 " | 11.52 " | 115 Derece C | Duvar | 208Y / 120V | 17.77 " | €2,788.33 | ||
T3045K0044B | havalandırmalı | 25.5 " | 19.37 " | 150 Derece C | Kat | 208Y / 120V | 24.39 " | €4,734.87 | ||
T3030K0044B | havalandırmalı | 25.5 " | 19.37 " | 150 Derece C | Kat | 208Y / 120V | 24.39 " | €4,618.37 | ||
T3045K0074B | havalandırmalı | 25.48 " | 19.37 " | 150 Derece C | Kat | 480Y / 277V | 24.39 " | €5,138.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00