ACME ELECTRIC T3015K0064BK13S Lineer Olmayan Yük Trafosu, Üç Fazlı, 208/208V, 15kVA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Trafo |
İnşaat | havalandırmalı |
verim | %97.89 |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 25.5 " |
kVA Derecelendirmesi | 15 kVA |
uzunluk | 19.37 " |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece C |
Montaj Tipi | Kat |
NEMA Değerlendirmesi | Nema 3R |
Birincil voltaj | 208V |
İkincil Gerilim | 208Y / 120V |
Korumalı / Korumasız | Korumalı |
genişlik | 24.39 " |
Sargı Malzemesi | Alüminyum |
Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
T3030K0064BK13S | 25.5 " | 19.37 " | 24.39 " | €4,937.55 | |
T3045K0064BK13S | 29.41 " | 22.37 " | 28.15 " | €4,972.06 | TEKLİF TALEBİ
|
T3075K0064BK13S | 35.47 " | 26.88 " | 31.9 " | €7,496.43 | TEKLİF TALEBİ
|
T3112K0064BK13S | 41.52 " | 29.87 " | 32.9 " | €9,974.62 | TEKLİF TALEBİ
|
T3150K0064BK13S | 41.52 " | 29.87 " | 32.9 " | €12,673.68 | TEKLİF TALEBİ
|
T3225K0064BK13S | 45.6 " | 35.5 " | 39.5 " | €18,594.62 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00