ACME ELECTRIC T3015K0064BS Distribution Transformer, Low Voltage, Three Phase, 208/208V, 15kVA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Trafo |
İnşaat | havalandırmalı |
verim | %97.89 |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 25.5 " |
kVA Derecelendirmesi | 15 kVA |
uzunluk | 19.37 " |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece C |
Montaj Tipi | Kat |
NEMA Değerlendirmesi | Nema 3R |
Birincil voltaj | 208V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-t3015k0064bs.pdf |
İkincil Gerilim | 208Y / 120V |
Korumalı / Korumasız | Korumalı |
UPC | 047503092712 |
genişlik | 24.39 " |
Sargı Malzemesi | Alüminyum |
PLATFORM | Model | genişlik | İnşaat | Yükseklik | Sargı Malzemesi | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | Montaj Tipi | İkincil Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3075K0034B | 28.15 " | havalandırmalı | 29.41 " | Alüminyum | 22.37 " | 150 Derece C | Kat | 480Y / 277V | €7,154.15 | ||
T3150K0034B | 32.9 " | havalandırmalı | 41.52 " | Alüminyum | 29.87 " | 150 Derece C | Kat | 480Y / 277V | €11,590.29 | ||
T3793671S | 20.3 " | kapsüllü | 18.86 " | Alüminyum | 9.03 " | 115 Derece C | Kat | 480Y / 277V | €4,417.42 | ||
T3792711S | 20.3 " | kapsüllü | 18.86 " | Alüminyum | 9.03 " | 115 Derece C | Kat | 208Y / 120V | €3,524.99 | ||
T2A792681S | 12.37 " | kapsüllü | 10.38 " | Bakır | 7.47 " | 115 Derece C | Duvar | 208Y / 120V | €1,350.24 | ||
T3030K0034B | 24.39 " | havalandırmalı | 25.5 " | Alüminyum | 19.37 " | 150 Derece C | Kat | 480Y / 277V | €4,782.46 | ||
T2A792691S | 14.17 " | kapsüllü | 11.83 " | Alüminyum | 8.82 " | 115 Derece C | Duvar | 208Y / 120V | €1,776.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00