ACME ELECTRIC T3015K0170BS Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Trifaze, 15kVA, Ekranlı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Trafo |
İnşaat | havalandırmalı |
verim | %97.89 |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 25.5 " |
kVA Derecelendirmesi | 15 kVA |
uzunluk | 19.37 " |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece C |
Montaj Tipi | Kat |
NEMA Değerlendirmesi | Nema 3R |
Birincil voltaj | 190/200/208/220 / 240V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-t3015k0170bs.pdf |
İkincil Gerilim | 400Y / 231V |
Korumalı / Korumasız | Korumalı |
genişlik | 24.39 " |
Sargı Malzemesi | Alüminyum / Bakır |
Model | İnşaat | Yükseklik | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | genişlik | Sargı Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T379083S | kapsüllü | 18.86 " | 9.03 " | 115 Derece C | 20.3 " | Bakır | €2,402.41 | |
T3045K0170BS | havalandırmalı | 25.5 " | 19.37 " | 150 Derece C | 24.39 " | Alüminyum / Bakır | €7,895.59 | |
T3075K0170BS | havalandırmalı | 29.9 " | 22.37 " | 150 Derece C | 28.15 " | Alüminyum / Bakır | €7,093.00 | TEKLİF TALEBİ
|
T3030K0170BS | havalandırmalı | 25.5 " | 19.37 " | 150 Derece C | 24.39 " | Alüminyum / Bakır | €6,114.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00