ACME ELECTRIC T3045K0013BC Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Trifaze, 480/208V, 45kVA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Trafo |
İnşaat | havalandırmalı |
verim | %98.40 |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 25.5 " |
kVA Derecelendirmesi | 45 kVA |
uzunluk | 19.37 " |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece C |
Montaj Tipi | Kat |
NEMA Değerlendirmesi | Nema 3R |
Birincil voltaj | 480V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-t3045k0013bc.pdf |
İkincil Gerilim | 208Y / 120V |
genişlik | 24.39 " |
Sargı Malzemesi | Bakır |
PLATFORM | Model | Montaj Tipi | İnşaat | derinlik | Birincil voltaj | İkincil Gerilim | Şaft Tipi | hız | Tork | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2A533291S | - | - | 8.82 " | - | - | - | - | - | €1,652.71 | ||
T3533411S | - | - | 9.03 " | - | - | - | - | - | €3,315.78 | ||
T2A533401S | Duvar | kapsüllü | - | 480V | 240D 120V | - | - | - | €2,364.18 | ||
T3533111S | Kat | kapsüllü | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | €2,776.03 | ||
T2A533281S | Duvar | kapsüllü | - | 480V | 240D 120V | - | - | - | €1,218.13 | ||
T2A533101S | Duvar | kapsüllü | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | €1,918.90 | ||
T2A533091S | Duvar | kapsüllü | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | €1,756.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00