ACME ELECTRIC T3112K0013BK13SF Lineer Olmayan Yük Trafosu, Üç Fazlı, 480/208V, 112.5kVA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Trafo |
İnşaat | havalandırmalı |
verim | %98.74 |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 41.52 " |
kVA Derecelendirmesi | 112.5 kVA |
uzunluk | 29.87 " |
Maks. Sıcaklık. | 115 Derece C |
Montaj Tipi | Kat |
NEMA Değerlendirmesi | Nema 3R |
Birincil voltaj | 480V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-t3112k0013bk13sf.pdf |
İkincil Gerilim | 208Y / 120V |
Korumalı / Korumasız | Korumalı |
genişlik | 32.9 " |
Sargı Malzemesi | Alüminyum |
Model | Yükseklik | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
T3150K0013BK13S | 41.52 " | 29.87 " | 150 Derece C | 32.9 " | €12,669.23 | |
T3015K0013BK13S | 25.5 " | 19.37 " | 150 Derece C | 24.39 " | €3,721.84 | TEKLİF TALEBİ
|
T3030K0013BK13S | 25.5 " | 19.37 " | 150 Derece C | 24.39 " | €4,254.68 | TEKLİF TALEBİ
|
T3015K0013BK4S | 25.5 " | 19.37 " | 150 Derece C | 24.39 " | €3,292.41 | TEKLİF TALEBİ
|
T3015K0013BK13SF | 25.5 " | 19.37 " | 115 Derece C | 24.39 " | €4,294.43 | TEKLİF TALEBİ
|
T3015K0013BK20S | 25.5 " | 19.37 " | 150 Derece C | 24.39 " | €4,580.73 | TEKLİF TALEBİ
|
T3030K0013BK13SF | 25.5 " | 19.37 " | 115 Derece C | 24.39 " | €4,909.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00