ACME ELECTRIC T3750K0023BS Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Trifaze, 480/240V, 750kVA, Ekranlı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Trafo |
verim | %99.23 |
Akış hızı | 150 LQ |
Yükseklik | 62.8 " |
uzunluk | 41.5 " |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Standart, 4 Cıvata |
NEMA Değerlendirmesi | Nema 3R |
Bağlantı Noktası Türü | 1.3125-12 UN-2B SAE |
Şaft Tipi | Konik |
hız | 153 RPM |
Tork | 1685 Nm |
genişlik | 54 " |
PLATFORM | Model | Montaj Tipi | İnşaat | derinlik | Birincil voltaj | İkincil Gerilim | Şaft Tipi | hız | Tork | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2A533291S | - | - | 8.82 " | - | - | - | - | - | €1,652.71 | ||
T3533411S | - | - | 9.03 " | - | - | - | - | - | €3,315.78 | ||
T2A533401S | Duvar | kapsüllü | - | 480V | 240D 120V | - | - | - | €2,364.18 | ||
T3533111S | Kat | kapsüllü | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | €2,776.03 | ||
T2A533281S | Duvar | kapsüllü | - | 480V | 240D 120V | - | - | - | €1,218.13 | ||
T2A533101S | Duvar | kapsüllü | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | €1,918.90 | ||
T2A533091S | Duvar | kapsüllü | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | €1,756.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00