ACME ELECTRIC TB350B003F2 Endüstriyel Kontrol Trafosu, 120 X 240/120 X 240V, 0.350 kVA, 2 Kutuplu Primer Blok Entegre Montajlı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kontrol Transformatörü |
İnşaat | kapsüllü |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Yükseklik | 4.75 " |
uzunluk | 5.775 " |
Birincil voltaj | 120 x 240V |
İkincil Gerilim | 120 x 240V |
UPC | 047503004920 |
genişlik | 4.5 " |
Model | Yükseklik | uzunluk | Birincil voltaj | İkincil Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB500B001 | 5.45 " | 4.64 " | 120 x 240V | 12 / 24V | 5.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TB500B001F2 | 5.45 " | 5.95 " | 120 x 240V | 12 / 24V | 5.25 " | €183.95 | TEKLİF TALEBİ
|
TB500B003 | 6.11 " | 4.63 " | 120 x 240V | 120 x 240V | 5.25 " | €172.03 | TEKLİF TALEBİ
|
TB500B003F2 | 6.11 " | 6.515 " | 120 x 240V | 120 x 240V | 5.25 " | €186.16 | TEKLİF TALEBİ
|
TB50A001 | 3.78 " | 2.72 " | 120 x 240V | 12 / 24V | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
TB50A001F2 | 3.78 " | 4.03 " | 120 x 240V | 12 / 24V | 3" | €67.68 | TEKLİF TALEBİ
|
TB50A003 | 3.78 " | 2.72 " | 120 x 240V | 120 x 240V | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00