ACME ELECTRIC TB500B008F4 Endüstriyel Kontrol Trafosu, 240 X 480/120V, 0.500 kVA, 2 Kutuplu Primer Blok
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kontrol Transformatörü |
İnşaat | kapsüllü |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Yükseklik | 6.11 " |
uzunluk | 6.515 " |
Birincil voltaj | 220, 230, 240X440, 460, 480V |
İkincil Gerilim | 110 / 115 / 120V |
genişlik | 5.25 " |
Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
TB350B008C | 4.75 " | 4.4 " | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TB5000F008 | 7.5 " | 7.5 " | 9" | - | TEKLİF TALEBİ
|
TB500B008C | 6.11 " | 5.14 " | 5.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TB50A008C | 3.78 " | 3.14 " | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
TB200B008C | 4.38 " | 4.4 " | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00