ACORN 1950-1-CSS Lavabo Bataryası Gümüş
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Banyo lavabosu |
ADA Uyumlu | Yok hayır |
Geri Sıçrama | Evet |
Arka Sıçrama Yüksekliği | 3" |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kase Derinliği | 6" |
Kase Şekli | Dikdörtgen biçiminde |
Kase boyutu | 14-1/2" x 9-1/2" |
Renk | Gümüş |
Drenaj Açma | 1.5 " |
Musluk Deliği Çapı. | 1-5 / 16 " |
Musluk Montaj Merkezleri | 4" |
Musluk Çalışması | Manuel |
Akış hızı | 0.5 dev / dak |
ölçü | 16 |
Montaj Tipi | Duvar |
Delik Sayısı | 3 |
İstasyon Sayısı | 1 |
Toplam yükseklik | 7" |
Uzunluk | 15 " |
toplam Genişlik | 18 " |
Konut / Ticari | Ticari |
Yan Sıçrama | Yok hayır |
Musluklu / Musluksuz | Musluklu |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.46 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 7324100010 |
PLATFORM | Model | Kase Derinliği | Kase boyutu | Toplam yükseklik | Uzunluk | Musluklu / Musluksuz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-1-09-GT-H34 | 6" | 14-1/2" x 9-1/2" | 7" | 15 " | Musluksuz | €469.06 | ||
1953-1-09-GT-H34 | 5" | 14 "x 12" x 5 " | 26 " | 22 " | Musluksuz | €513.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00