DESTACO 6015 Serisi Düz Hareketli Kelepçeler
stil | Model | Piston Diş Boyutu | Artı Kilidi Aç/Kapat | Holding Kapasitesi | Malzeme | Montaj Tabanı | Piston Yüksekliği | dalgıç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6015-SS | 1 / 4-20 | Yok hayır | 560 Lbs. | Paslanmaz çelik | flanş | 0.5 " | yuvarlak | €147.23 | |
B | 6015-R | 1 / 4-20 | Evet | 560 Lbs. | Çelik | flanş | 0.5 " | yuvarlak | €88.59 | |
C | 6015 | 1 / 4-20 | Yok hayır | 560 Lbs. | Çelik | flanş | 0.5 " | yuvarlak | €56.27 | |
D | 6015-M | M6 | Yok hayır | 560 Lbs. | Çelik | flanş | 0.5 " | yuvarlak | €57.22 | |
E | 6015-MSS | M6 | Yok hayır | 560 Lbs. | Paslanmaz çelik | flanş | 0.5 " | yuvarlak | €105.71 | |
F | 6015-bay | M6 | Evet | 560 Lbs. | Çelik | flanş | 0.5 " | yuvarlak | €98.59 |
6015 Serisi Düz Çizgi Hareketli Kelepçeler
Destaco 6015 Serisi düz hatlı kıskaçlar, tekrarlayan hareketler ve kıskaç açma/kapama gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Metal işleme ve ahşap işleme operasyonları için idealdirler. Bu kelepçeler, dayanıklılık için siyah oksit kaplamalı karbon çelik gövdeye ve sertleştirilmiş pistonlara sahiptir. Bu kelepçeler, düşük profilli ve kompakt bir tasarıma sahiptir ve alanın sınırlı olduğu uygulamalarda iş parçalarını sabitlemek için üstten ziyade yandan sıkıştırma kuvveti kullanır. Pistonu tutan ve iş parçasını yerinde tutmak için baskı yapan bir kol tutamağına sahiptirler. Ergonomik tutamak, yeterli tutuş sağlamak için öne doğru eğimlidir. 139 derecelik açılma açısı sağlayan bir kulp ile gelirler. Destaco 6015 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlar, ünitenin bir çalışma masasına veya düz bir yüzeye monte edilmesini sağlayan flanşlı taban üzerinde açık deliklere sahiptir. Operatörün bunları itme veya çekme kıskaçları olarak kullanmasına izin vererek iki konumda kilitlenebilirler. Seçili üniteler, aşırı merkezi kilitleme koşulunun korunmasını ve kelepçelerin yanlışlıkla açılmaya karşı korunmasını sağlamak için Toggle Lock Plus özelliği ile donatılmıştır. Bu mafsallı kıskaçlar, sertleştirilmiş çelik pivot pimleri ve burçların yanı sıra dayanıklılık için sağlam bir yapıya sahiptir. Destaco 6015 Serisi düz hatlı kelepçeler, hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda merkeze kilitlenirken, kilitleme kolu kelepçeyi yalnızca uzatılmış konumda sabitler.
Kullanımlar
Destaco 6015 Serisi düz çizgi hareketli kelepçeler, tüketim malları, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj, kontrol ve kaynak fikstürleri ve germe işlemleri için idealdir.
Özellikler
- Destaco 6015 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlar, tutamağın geri çekilmiş konumda kilitlenmesi için montaj düzleminin altına düşmesine izin veren düşük profilli bir tasarıma sahiptir.
- Bu üniteler, kolay montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Uzun ömür ve dayanıklılık için sertleştirilmiş pistonlar ve çelik pivot pimler ve burçlarla donatılmıştır.
- Bu düz hat hareketli kıskaçlar iki konumda kilitlenebilir ve operatörün bunları itme veya çekme kıskaçları olarak kullanmasına olanak tanır.
- Destaco Toggle Lock Plus sürümleri de mevcuttur (-R ile biten modeller). Bu özellik, aşırı merkez kilitleme koşulunun korunmasını ve kelepçenin istenmeden açılmaya karşı korunmasını sağlayarak ek güvenlik sunar.
- Destaco 6015 Serisi düz hareketli kıskaçlar -SS modelleri olarak paslanmaz çelik versiyonlarda da mevcuttur.
- Hem metrik hem de emperyal varyantlarda mevcutturlar.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 205203 & 205203-M: Bu altıgen başlı mil tertibatları, malzemeyi çalışma yüzeylerine sabitlemek için Destaco 6015 Serisi düz çizgi hareketli kelepçeleri monte etmek için kullanılan dişli çubuklara sahiptir. Miller, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir
- 6015-SS ve 6015-MSS gibi seçili modeller, maksimum tutma kuvveti için altıgen başlı mil takımları (sırasıyla 202943 ve 202916-M) ile sağlanır.
- Bu mil tertibatları, kelepçelerin hizmet ömrünü uzatmak için aşınmış/hasarlı milleri değiştirmek için de kullanılabilir.
Standartlar ve Onaylar
- Destaco 6015 düz hareketli kıskaçlar, çevre sağlığı ve güvenliği ile kıskaçların verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Montaj
- Bu Destaco 6015 düz çizgi hareketli kıskaçlar, düz yüzeylere / iş parçalarına bir tornavida kullanarak hızlı ve güvenli montaja izin veren dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Bir geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
Sıkma işleminden sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak kuvvet ayarlanabilir (aşınma, bükülme veya esnemeden kaynaklanan hasarlardan korunmak için üniteyle birlikte verilir).
Bu düz çizgi hareketli kıskaçlar bir mil somunu ile mi sağlanıyor?
Seçili modeller (6015-SS & 6015-MSS) güvenlik ve dayanıklılık için maksimum tutma kuvveti sağlamak üzere bir mil somunu ile birlikte gelir.
Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
Destaco manuel kıskaçlar fikstür uygulamalarıyla nasıl çalışır ve bundan nasıl yararlanır?
Destaco düz çizgi hareketli manuel kelepçeler, bir parçayı bir fikstürde güvenli ve ergonomik bir şekilde güvenli bir şekilde tutar. Bu hızlı hareket eden kıskaçlar, üretkenliği ve döngü sürelerini iyileştirir.
kenetleme basıncı ne demek?
Düz hat hareketli kıskacın tutma gücü, bir uygulamaya başlamadan önce dikkate alınması gereken çok önemli bir faktördür. Operatör, sıkıştırma sırasında iş parçasına doğru miktarda basınç uygulamalıdır. İş parçanıza büyük zarar verebileceğinden önerilen basıncı aşmamanızı öneririz. Ayrıca çok az ağırlık da ideal değildir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kelepçe Aksesuarları
- Lastik Tutucular ve Şişiriciler
- Fan Muhafızları
- Akü Kelepçeleri
- ADA Pedleri
- Ölçme ve Yerleşim Araçları
- Egzoz fanları
- Veri ve İletişim
- Gaz Algılama
- Yönlendiriciler
- INNOVATIVE COMPONENTS Paslanmaz Çelik Yüzüklü Düğme Kulp Kilit Pimi
- WESTWARD Manyetik Parçalar Tepsisi
- DIXON Düz Küresel Damlama Vanaları
- VULCAN HART Ön Oluk, Sol El
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC Aşındırıcı Atık Drenajı P502 1/8 Büküm Azaltıcı Kombinasyon Wyes, Tüm Göbek
- EATON 2043 Serisi Dirsek Adaptörleri
- MARTIN SPROCKET MPC Serisi QD Burçlu Tip Dişliler, 14MM Kayış Aralığı
- NORTH BY HONEYWELL Tip 1 Baretler
- MASTER LOCK Kelepçe Boyu Montaj Bileziği
- ENERPAC AR Serisi Bağlayıcılar