LITHONIA LIGHTING 115 10S RN 120 R2 DA Armatür Karayolu 100w
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alan / Karayolu |
Conta | Evet |
Yükseklik | 27 " |
Konut Finish | Boyalı Gri |
Gövde Malzemesi | Dökme Alüminyum |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Tipi | HPS |
Lamba Watt | 100 |
uzunluk | 10 " |
lens Tipi | Damla Akrilik |
Işık Dağılımı | Tip II |
Soket Tipi | Moğol |
Önerilen Lamba Ürün No. | 2V519 |
UPC | 00784231172483 |
Gerilim | 120 |
genişlik | 13 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 70.1 |
Gemi genişliği (cm) | 35.05 |
HS kodu | 9405406000 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00