Acuity Lithonia 2gtl2r 20l Ez1 Lp840 Wwgr | 35lm29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ACUITY LITHONIA 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kiti 4000k 2000 Lm 20w | AG6CWC 35LM29

LITHONIA LIGHTING 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kiti 4000k 2000 Lm 20w

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6CWC Modeli: 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGRÇapraz Referans: 35LM29
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
€255.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LED Troffer Kiti
Renk sıcaklığı.4000K
CRI82
Kısılabilir / KısılamazDimli
Kit Başına Fikstür1
Yükseklik3.75 "
Kit İçeriğiLED Kartı, Sürücü, Reflektör ve Braket
LED Değiştirme2 Lamba LFL
uzunluk24 "
lümen1990
Watt Başına Lümen101
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 75 Derece F
Gerilim120 için 277
Garanti5 yıl.
Watt19.7
genişlik22.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)60.96
HS kodu9405103000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+LED DeğiştirmeuzunluklümenWatt Başına LümenSıcaklık. menzilWattÜcret
ACUITY LITHONIA 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP840 Led Troffer Kiti 4000k 2 x 4 | AD6NCC 46F520 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP840LED Troffer Armatür Güçlendirme Kiti3 Lamba LFL48 "4500910 ila 104 Derece F49€408.23
ACUITY LITHONIA 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP840 Led Troffer Kiti 4000k 2 x 2 | AD6NCD 46F521 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP840LED Troffer Armatür Güçlendirme KitiU-Bükme22.625 "3300910 ila 104 Derece F37€291.27
ACUITY LITHONIA 2GTL4R 40L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kiti 4000k 4000 Lm 39w | AG6CVY 35LM25 2GTL4R 40L EZ1 LP840 WWGRLED Troffer Kiti4 Lamba LFL48 "44021140 Derece ila 75 Derece F38.5€254.69
ACUITY LITHONIA 2GTL2R 30L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kiti 4000k 3000 Lm 30w | AG6CWE 35LM31 2GTL2R 30L EZ1 LP840 WWGRLED Troffer Kiti2 Lamba LFL24 "2603940 Derece ila 75 Derece F27.8€283.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITHONIA LIGHTING 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kiti 4000k 2000 Lm 20w
€255.98 / Adet