LITHONIA LIGHTING 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N100 LED Volumetrik Armatür 2 x 2 3600L 36W
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED Gömme Troffer |
Renk sıcaklığı. | 3500K |
CRI | 82 |
Dizayn | Volumetrik Fikstür |
Kısılabilir / Kısılamaz | Dimli |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | DesignLights Konsorsiyumu (DLC) |
Yükseklik | 4 2 / 5 " |
LED Değiştirme | U-Bükme |
uzunluk | 24 " |
lümen | 3600 |
Watt Başına Lümen | 100 |
Nominal Yaşam | 50,000 saat. |
Sıcaklık. menzil | 0 ila 104 Derece F |
Gerilim | 120/277 |
Garanti | 5 Yıl Sınırlı Garanti |
Watt | 36 |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 64.52 |
Gemi genişliği (cm) | 62.48 |
HS kodu | 9405106020 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | lümen | Renk sıcaklığı. | Dizayn | Watt Başına Lümen | Nominal Yaşam | Sıcaklık. menzil | Gerilim | Garanti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N100 | 3300 | 3500K | Ortam Troffer | 80 | 50,000 saat. | 0 ila 25 Derece C | 120 için 277 | - | €396.32 | ||
2ACL2 33L EZ1 LP835 N100 | 3500 | 3500K | Mimari Troffer | 80 | 50,000 saat. | 0 ila 25 Derece C | 120 için 277 | - | €578.96 | ||
2RTL2 33L EZ1 LP835 | 3300 | 3500K | Volumetrik Fikstür | 73 | 50,000 saat. | 0 ila 25 Derece C | 120 için 277 | - | €414.09 | ||
2GTL 2 20L EZ1 LP835 | 2000 | 3500K | ekonomi | 95 | 50,000 saat. | 0 Derece ila 104 Derece F | 120 - 277 VAC | 5 yıl. | €245.18 | ||
2GTL 2 20L EZ1 LP840 | 2000 | 4000K | ekonomi | 95 | 50,000 saat. | 0 Derece ila 104 Derece F | 120 - 277 VAC | 5 yıl. | €223.97 | ||
2GTL 2 33L EZ1 LP835 | 3300 | 3500K | - | 103 | 50,000 saat. | 0 Derece ila 104 Derece F | 120 - 277 VAC | 5 yıl. | €238.23 | ||
2GTL 2 33L EZ1 LP840 | 3300 | 4000K | - | 103 | 50,000 saat. | 0 Derece ila 104 Derece F | 120 - 277 VAC | 5 yıl. | €243.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00