LITHONIA LIGHTING AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Endüstriyel Floresan Armatür HD
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağır Hizmet Floresan Armatür |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 50 ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 1 |
Balast Tipi | Elektronik |
Kanal Bağlayıcı | Geçmeli Taret Muhafazası |
Kanal Genişliği | 8" |
Fikstür Tipi | Ağır Hizmet T8 Serisi |
Fikstür Watt | 172 |
Yükseklik | 6.625 " |
Konut Finish | Parlak Beyaz |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 2 |
Lamba Tipi | F96T8HO |
Lamba Watt | 86 |
uzunluk | 96 " |
Montaj | Tek Tek veya Sıralı, Doğrudan Yüzeye veya Askıya Alınmış |
Reflektör Tipi | Açıklıklı |
Gerilim | 120-277 |
genişlik | 13.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.38 |
Gemi genişliği (cm) | 36.32 |
HS kodu | 9405408000 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Ortam Sıcaklığı Aralık | Fikstür Tipi | Fikstür Watt | Yükseklik | + | Reflektör Tipi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 2 96T8HO MVOLT GEB10PS | -20 ila 158 Derece F | Genel Amaçlı Standart Seri | 146 | 4" | Standart Seri Floresan Armatür | Diyaframsız | 12 " | €296.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS | 50 ila 104 Derece F | Genel Amaçlı Standart Seri | 146 | 4" | Standart Seri Floresan Armatür | Açıklıklı | 12 " | €270.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00