LITHONIA LIGHTING L 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Endüstriyel Floresan Armatür Std
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Seri Floresan Armatür |
Ortam Sıcaklığı Aralık | -20 ila 158 Derece F |
Balast Miktarı | 1 |
Balast Tipi | Elektronik |
Kanal Bağlayıcı | Bitiş Plakası / Kanal Konektöründeki Kombinasyon Vidası |
Kanal Genişliği | 4-3 / 16 " |
Fikstür Tipi | Genel Amaçlı Standart Seri |
Fikstür Watt | 146 |
Yükseklik | 4" |
Konut Finish | Parlak Beyaz |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 2 |
Lamba Tipi | F96T8HO |
Lamba Watt | 86 |
uzunluk | 96 " |
Montaj | Tek Tek veya Sıralı, Doğrudan Yüzeye veya Askıya Alınmış |
Reflektör Tipi | Diyaframsız |
Gerilim | 120-277 |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.89 |
Gemi genişliği (cm) | 32.51 |
HS kodu | 9405408000 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Ortam Sıcaklığı Aralık | Fikstür Tipi | Fikstür Watt | Yükseklik | + | Reflektör Tipi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS | 50 ila 104 Derece F | Genel Amaçlı Standart Seri | 146 | 4" | Standart Seri Floresan Armatür | Açıklıklı | 12 " | €270.30 | ||
AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS | 50 ila 104 Derece F | Ağır Hizmet T8 Serisi | 172 | 6.625 " | Ağır Hizmet Floresan Armatür | Açıklıklı | 13.38 " | €256.88 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00