Acuity Lithonia C225 Mv | 4mru9 Kanal Floresan Armatür | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ACUITY LITHONIA C225 MV Fikstür Kanalı F25t8 2 36 x 4 3/8 x 2 1/16 | AD8UNQ 4MRU9

LITHONIA LIGHTING C225 OG Armatür Kanalı F25t8 2 36 x 4 3/8 x 2 1/16

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8UNQ Modeli: C225 MVÇapraz Referans: 4MRU9
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
€81.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanallı Floresan Armatür
Ortam Sıcaklığı Aralık0 ila 104 Derece F
Balast Miktarı1
Balast TipiElektronik
KapaklarEvet
Fikstür TipiGenel Amaçlı
Fikstür Watt44
Dipnotlar2
Yükseklik2 1 / 16 "
Konut FinishParlak, Pişmiş Beyaz Emaye
Lamba dahilYok hayır
Lamba Miktarı2
Lamba TipiF25T8
Lamba Watt25
uzunluk36 "
Metal Ölçer22
MontajBireysel veya Satır, Yüzey veya Askıya Alınmış
Önerilen Lamba Ürün No.4XML2
Gerilim120-277
genişlik4.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.16
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)94.49
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8539310070
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Elektronik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLamba MiktarıOrtam Sıcaklığı AralıkBalast TipiLamba TipiLamba WattuzunlukMetal ÖlçerMontajÜcret
ACUITY LITHONIA Z 232 MV Z Kanal Şerit Fikstür T8 2lamba 58w | AA7XNV 16U233 Z 232 OG20 ila 104 Derece FAnında Başlatma32WT83248 "ÇelikYüzey veya Askıda€90.79
ACUITY LITHONIA Z 217 MV Z Kanal Şerit Fikstürü T8 2 lamba 30w | AA7XNW 16U234 Z 217 OG20 ila 104 Derece FAnında Başlatma17WT81724 "ÇelikYüzey veya Askıda€68.17
ACUITY LITHONIA TZ 232 MV Z Kanal Şerit Fikstürü T8 4 lamba 28 w | AA7XNX 16U235 TZ 232 OG40 ila 104 Derece FAnında Başlatma25WT83296 "ÇelikYüzey veya Askıda€127.10
TEKLİF TALEBİ
ACUITY LITHONIA ZM 1 15T8 120 RE Kanal Şerit Armatürü F15t8 1 Lamba 15w | AA7XPA 16U238 ZM 1 15T8 120 RE10 ila 104 Derece FÖn IsıtmaF15T81518 "ÇelikYüzey veya Askıda€41.30
ACUITY LITHONIA C232 OG Kanal Şerit Armatürü F32t8 120v | AC2UYM 2MZG3 C232 OG20 ila 104 Derece FElektronikF32T82848 "12Bireysel veya Satır, Yüzey veya Askıya Alınmış€82.73
ACUITY LITHONIA Z125MV Kanal Şerit Armatürü F25t8 120-277v | AC2UYP 2MZG6 Z125MV10 ila 104 Derece FElektronikF25T82236 "12Bireysel veya Satır, Yüzey veya Askıya Alınmış€99.51
ACUITY LITHONIA Z132MV Armatür Şeridi | AD3CBT 3XY81 Z132MV10 ila 104 Derece FT8 ElektronikF32T82848 "-Bireysel veya Satır€93.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITHONIA LIGHTING C225 OG Armatür Kanalı F25t8 2 36 x 4 3/8 x 2 1/16
€81.80 / Adet