LITHONIA LIGHTING TZ 232 MV Z Kanal Şerit Armatür T8 4lamp 28w
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanallı Floresan Armatür |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 0 ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 1 |
Balast Tipi | Anında Başlatma |
Fikstür Tipi | Z Şeridi |
Fikstür Watt | 28 |
Yükseklik | 1.25 " |
Konut Finish | Fırınlanmış Beyaz Emaye |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 4 |
Lamba Tipi | 25WT8 |
Lamba Watt | 32 |
uzunluk | 96 " |
Metal Ölçer | Çelik |
Montaj | Yüzey veya Askıda |
UPC | 745976682989 |
Gerilim | 120/277 |
genişlik | 2.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 5.72 |
HS kodu | 8539310070 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Lamba Miktarı | Ortam Sıcaklığı Aralık | Balast Tipi | Lamba Tipi | Lamba Watt | uzunluk | Metal Ölçer | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z 232 OG | 2 | 0 ila 104 Derece F | Anında Başlatma | 32WT8 | 32 | 48 " | Çelik | Yüzey veya Askıda | €90.79 | ||
Z 217 OG | 2 | 0 ila 104 Derece F | Anında Başlatma | 17WT8 | 17 | 24 " | Çelik | Yüzey veya Askıda | €75.74 | ||
ZM 1 15T8 120 RE | 1 | 0 ila 104 Derece F | Ön Isıtma | F15T8 | 15 | 18 " | Çelik | Yüzey veya Askıda | €49.22 | ||
C232 OG | 2 | 0 ila 104 Derece F | Elektronik | F32T8 | 28 | 48 " | 12 | Bireysel veya Satır, Yüzey veya Askıya Alınmış | €101.01 | ||
Z125MV | 1 | 0 ila 104 Derece F | Elektronik | F25T8 | 22 | 36 " | 12 | Bireysel veya Satır, Yüzey veya Askıya Alınmış | €99.51 | ||
Z132MV | 1 | 0 ila 104 Derece F | T8 Elektronik | F32T8 | 28 | 48 " | - | Bireysel veya Satır | €93.62 | ||
TC 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS | 4 | 0 ila 104 Derece F | T8 Elektronik, Tek | F32T8 | 28 | 96 " | - | Bireysel veya Satır | €126.54 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00