Acuity Lithonia Dll127 1.5 U | 20ve59 Led Fotokontrol Butonu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ACUITY LITHONIA DLL127 1.5 U Ledli Fotokontrol Düğmesi 120 - 277v 0.5w | AF7DCQ 20VE59

LITHONIA LIGHTING DLL127 1.5 U Led Fotokontrol Buton 120 - 277v 0.5w

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7DCQ Modeli: DLL127 1.5UÇapraz Referans: 20VE59
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
€91.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LED Fotokontrol Düğmesi
RenkYeşil
İletişim FormuSPDT
derinlik2-9 / 16 "
Muhafaza TipiRaintight
Ayak Mumları Kapalı2.25
Ayak Mumları1.5
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Gövde Malzemesipolikarbonat
uzunluk3.25 "
Maks. Alan sayısı Balast Amperi15
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller8.3
Maks. Alan sayısı Vat miktarı1000
MontajDönüş Kilidi
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
ayarHava kararmasından şafağa kadar olan süre
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
Gerilim120 - 277 VAC
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)6.48
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)8.26
HS kodu8536507000

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Dusk to Dawn Kontrolünü Gerektiren LED Aydınlatma Armatürleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkGerilimÜcret
ACUITY LITHONIA DLL480 1.5 CUL JU Led Fotokontrol Düğmesi 480v 0.5w | AF7DCR 20VE60 DLL480 1.5 CUL JUSarı480 VAC€99.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITHONIA LIGHTING DLL127 1.5 U Led Fotokontrol Buton 120 - 277v 0.5w
€91.99 / Adet