Acuity Lithonia Dll480 1.5 Cul Ju | 20ve60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ACUITY LITHONIA DLL480 1.5 CUL JU Led Fotokontrol Düğmesi 480v 0.5w | AF7DCR 20VE60

LITHONIA LIGHTING DLL480 1.5 CUL JU Led Fotokontrol Düğmesi 480v 0.5w

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7DCR Modeli: DLL480 1.5 CUL JUÇapraz Referans: 20VE60
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
€99.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LED Fotokontrol Düğmesi
RenkSarı
İletişim FormuSPDT
derinlik2-9 / 16 "
Muhafaza TipiRaintight
Ayak Mumları Kapalı2.25
Ayak Mumları1.5
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Gövde Malzemesipolikarbonat
uzunluk3.25 "
Maks. Alan sayısı Balast Amperi15
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller8.3
Maks. Alan sayısı Vat miktarı1000
MontajDönüş Kilidi
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
ayarHava kararmasından şafağa kadar olan süre
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
Gerilim480 VAC
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8536507000

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Dusk to Dawn Kontrolünü Gerektiren LED Aydınlatma Armatürleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkGerilimÜcret
ACUITY LITHONIA DLL127 1.5 U Ledli Fotokontrol Düğmesi 120 - 277v 0.5w | AF7DCQ 20VE59 DLL127 1.5UYeşil120 - 277 VAC€91.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITHONIA LIGHTING DLL480 1.5 CUL JU Led Fotokontrol Düğmesi 480v 0.5w
€99.47 / Adet