LITHONIA LIGHTING EJS 2 96T8 MVOLT GEB10IS Endüstriyel Floresan Armatür 59wt8
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Premium Serisi Floresan Armatür |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 32 ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 1 |
Balast Tipi | Elektronik |
Kanal Bağlayıcı | Çeyrek Dönüşlü Mandallı Kanal Kapağı, Vidalı Uç Plakaları |
Kanal Genişliği | 4-3 / 8 " |
Fikstür Tipi | Genel Amaçlı Premium Serisi |
Fikstür Watt | 104 |
Yükseklik | 4.25 " |
Konut Finish | Parlak, Pişmiş Beyaz Emaye |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 2 |
Lamba Tipi | F96T8 |
Lamba Watt | 59 |
uzunluk | 96 " |
Metal Ölçer | 20 |
Montaj | Ayrı Ayrı, Sıralı, Doğrudan Yüzeye, Askıya Alınmış |
Reflektör Tipi | Diyaframsız |
Önerilen Lamba Ürün No. | 1nz23 |
Gerilim | 120-277 |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.37 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 247.65 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
HS kodu | 9405408000 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Montaj | Balast Miktarı | Fikstür Tipi | Reflektör Tipi | genişlik | Fikstür Watt | Yükseklik | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 2 96 T8 MVOLT GEB10IS | Tek Tek veya Sıralı, Doğrudan Yüzeye veya Askıya Alınmış | 1 | Genel Amaçlı Standart Seri | Diyaframsız | 12 " | 100 | 4" | Standart Seri Floresan Armatür | €210.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
LA 2 96 T8 MVOLT GEB10IS | Tek Tek veya Sıralı, Doğrudan Yüzeye veya Askıya Alınmış | 1 | Genel Amaçlı Standart Seri | Açıklıklı | 12 " | 100 | 4" | Standart Seri Floresan Armatür | €265.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
EJA 4 96T8 MVOLT GEB10IS | Sıra veya Bireysel, Yüzey veya Askıda | 2 | Genel Amaçlı Premium Serisi | Açıklıklı | 16 " | 338 | 5.5 " | Premium Serisi Floresan Armatür | €502.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
EJ 4 96T8 MVOLT GEB10IS | Sıra veya Bireysel, Yüzey veya Askıda | 2 | Genel Amaçlı Premium Serisi | Diyaframsız | 16 " | 338 | 5.5 " | Premium Serisi Floresan Armatür | €465.14 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00