LITHONIA LIGHTING L 2 96 T8 MVOLT GEB10IS Armatür Genel Hizmet Tipi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Seri Floresan Armatür |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 32 ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 1 |
Balast Tipi | Elektronik |
Kanal Bağlayıcı | Bitiş Plakası / Kanal Konektöründeki Kombinasyon Vidası |
Kanal Genişliği | 5" |
Fikstür Tipi | Genel Amaçlı Standart Seri |
Fikstür Watt | 100 |
Yükseklik | 4" |
Konut Finish | Parlak, Pişmiş Beyaz Emaye |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 2 |
Lamba Tipi | F96T8 |
Lamba Watt | 57 |
uzunluk | 96 " |
Montaj | Tek Tek veya Sıralı, Doğrudan Yüzeye veya Askıya Alınmış |
Reflektör Tipi | Diyaframsız |
Önerilen Lamba Ürün No. | 1nz23 |
Gerilim | 120-277 |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.97 |
Gemi yüksekliği (cm) | 247.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.5 |
Gemi genişliği (cm) | 7.87 |
HS kodu | 9405408000 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Montaj | Balast Miktarı | Fikstür Tipi | Reflektör Tipi | genişlik | Fikstür Watt | Yükseklik | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJS 2 96T8 MVOLT GEB10IS | Ayrı Ayrı, Sıralı, Doğrudan Yüzeye, Askıya Alınmış | 1 | Genel Amaçlı Premium Serisi | Diyaframsız | 12 " | 104 | 4.25 " | Premium Serisi Floresan Armatür | €206.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
LA 2 96 T8 MVOLT GEB10IS | Tek Tek veya Sıralı, Doğrudan Yüzeye veya Askıya Alınmış | 1 | Genel Amaçlı Standart Seri | Açıklıklı | 12 " | 100 | 4" | Standart Seri Floresan Armatür | €265.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
EJA 4 96T8 MVOLT GEB10IS | Sıra veya Bireysel, Yüzey veya Askıda | 2 | Genel Amaçlı Premium Serisi | Açıklıklı | 16 " | 338 | 5.5 " | Premium Serisi Floresan Armatür | €502.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
EJ 4 96T8 MVOLT GEB10IS | Sıra veya Bireysel, Yüzey veya Askıda | 2 | Genel Amaçlı Premium Serisi | Diyaframsız | 16 " | 338 | 5.5 " | Premium Serisi Floresan Armatür | €380.94 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00