LITHONIA LIGHTING FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GHPMSI360 Floresan Yüksek Tavan Armatürü T8 198w
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Floresan Yüksek Tavan Armatürü |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 0 Derece ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 2 |
Balast Tipi | Elektronik Programlanmış Başlatma |
Fikstür Watt | 198W |
Yükseklik | 4.75 " |
Konut Finish | Parlak Beyaz Pişmiş Emaye |
Gövde Malzemesi | 22 ga. Çelik |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 6 |
Lamba Tipi | T8 |
Lamba Watt | 28W |
uzunluk | 48 " |
Işık Dağılımı | yayılma |
Montaj | Tavan veya Asma |
Montaj yüksekliği | 15 ila 25 ft. |
Reflektör Malzemesi | alüminyum |
Reflektör Tipi | Açıklıklı |
Uzay Mtg. Yükseklik Oranı | 2 |
Gerilim | 120 - 277V |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 125.98 |
Gemi genişliği (cm) | 65.28 |
HS kodu | 9405106020 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Lamba dahil | Ortam Sıcaklığı Aralık | Balast Miktarı | Lamba Miktarı | Lamba Watt | uzunluk | Işık Dağılımı | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBZ 632 GEB10PSH IMP | Yok hayır | 25 Derece ila 104 Derece F | 2 | 6 | 32W | 48 " | Dar | Tavan | €328.70 | ||
IBZT8 4 | Yok hayır | 0 Derece ila 104 Derece F | 2 | 4 | 28W | 48 1 / 16 " | Dar | Tavan veya Asma | €209.72 | ||
IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360 | Yok hayır | 0 Derece ila 104 Derece F | 3 | 6 | 28W | 48 1 / 16 " | Geniş | Tavan veya Asma | €658.85 | ||
IBZ 432L LPGM841 | Evet | 0 Derece ila 104 Derece F | 2 | 4 | 32W | 48.125 " | Dar | Tavan veya Asma | €318.58 | ||
IBZ 432L WD LPGM841 | Evet | 0 Derece ila 104 Derece F | 2 | 4 | 32W | 48.125 " | Geniş | Tavan veya Asma | €294.21 | ||
IBZ 632L LPGM841 | Evet | 0 Derece ila 104 Derece F | 2 | 6 | 32W | 48.125 " | Dar | Tavan veya Asma | €418.25 | ||
IBZ 632L WD LPGM841 | Evet | 0 Derece ila 104 Derece F | 2 | 6 | 32W | 48.125 " | Geniş | Tavan veya Asma | €360.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00