LITHONIA LIGHTING FHE 654 ND 1/41/2 CS89 Islak Konum Armatür T5ho 324w 120-277v
Öğe: AD9VLB
Modeli: FHE 654 ND 1/41/2 CS89Çapraz Referans: 4VDC6
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Islak Yer Fikstürü |
Ortam Sıcaklığı Aralık | -20 Derece ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 2 |
Balast Tipi | Elektronik Program Başlangıcı |
Fikstür Tipi | Yüksek Basınç Hortumu Aşağı |
Fikstür Watt | 324W |
Yükseklik | 6" |
Konut Finish | Parlak, Pişmiş Beyaz Emaye |
Gövde Malzemesi | Fiberglas |
IP Rating | 65, 66, 67 |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 6 |
Lamba Tipi | T5HO |
Lamba Watt | 54 |
uzunluk | 51.88 " |
lens Tipi | Akrilik |
Montaj | Yüzey veya Süspansiyon |
Gerilim | 120 için 277 |
genişlik | 14.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 41.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 133.35 |
Gemi genişliği (cm) | 41.15 |
HS kodu | 9405108020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00