LITHONIA LIGHTING FMDECL 10 14840 BN M4 Led Sıva Altı Işık 16w 120v 1000 Lm
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED Gömme Montaj Işık |
Renk sıcaklığı. | 4000K |
CRI | 80 |
Yükseklik | 5.5 " |
Gövde Rengi | Fırçalanmış nikel |
Gövde Malzemesi | Çelik |
uzunluk | 10 " |
lens Tipi | Beyaz cam |
lümen | 1000 |
Watt Başına Lümen | 48 |
LED sayısı | 0 |
Nominal Yaşam | 50,000 saat. |
Sıcaklık. menzil | -10 Derece ila 85 Derece F |
Gerilim | 120 |
Garanti | 5 yıl. |
Watt | 20 |
genişlik | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 9405101000 |
PLATFORM | Model | uzunluk | Renk sıcaklığı. | CRI | lens Tipi | lümen | Watt Başına Lümen | Sıcaklık. menzil | Garanti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMLRL 11 14840 M4 | 11 " | 4000K | 85 | Beyaz Akrilik | 1100 | 69 | 0 ila 85 Derece F | 5 Yıl | €102.65 | ||
FMLRL 14 20840 M4 | 14 " | 4000K | 85 | Beyaz Akrilik | 1600 | 67 | 0 ila 85 Derece F | 5 Yıl | €130.91 | ||
FMSATL 13 14840 BN M4 | 13 " | 4000K | 80 | Beyaz Akrilik | 1100 | 63 | -10 Derece ila 85 Derece F | 5 yıl. | €183.26 | ||
FMSATL 13 14840 BZA M4 | 13 " | 4000K | 80 | Beyaz Akrilik | 1100 | 63 | -10 Derece ila 85 Derece F | 5 yıl. | €199.38 | ||
FMSATL 16 20840 BN M4 | 16 " | 4000K | 80 | Beyaz Akrilik | 1600 | 63 | -10 Derece ila 85 Derece F | 5 yıl. | €233.91 | ||
FMSATL 16 20840 BZA M4 | 16 " | 4000K | 80 | Beyaz Akrilik | 1600 | 63 | -10 Derece ila 85 Derece F | 5 yıl. | €265.60 | ||
FMLL 9 30840 | 48 " | 4000K | 80 | Beyaz Akrilik | 3100 | 63 | -10 Derece ila 85 Derece F | 5 yıl. | €256.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00