LITHONIA LIGHTING LB 2 32MV Fikstür Sarma
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dekoratif Floresan Armatürler |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 0 ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 1 |
Balast Tipi | Elektronik |
Energy Star Uyumlu | Yok hayır |
Fikstür Tipi | Düşük Profil Sarma |
Fikstür Watt | 58 |
Yükseklik | 3" |
Konut Finish | Beyaz |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 2 |
Lamba Tipi | F32T8 |
Lamba Watt | 28 |
uzunluk | 48 " |
lens Tipi | Akrilik |
Montaj | Yüzey veya Askıda |
Yedek Lens | 1VNR1 |
Gerilim | 120-277 |
genişlik | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 126.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.97 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 9405108020 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Lamba Watt | Balast Miktarı | Balast Tipi | uzunluk | Montaj | genişlik | Fikstür Watt | Konut Finish | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS | 15 | 1 | Elektronik | 24 " | Yüzey veya Askıda | 15.38 " | 64 | Parlak Beyaz | €199.84 | ||
LB 2 17 MVOLT GEB10IS | 15 | 1 | Elektronik | 24 " | Yüzey veya Askıda | 10 " | 33 | Parlak Beyaz | €150.48 | ||
LB 3 32 MVOLT GEB10IS | 28 | 2 | Elektronik | 48 " | Yüzey, Gövde, Birim veya Sıra | 15.38 " | 85 | Parlak, Pişmiş Beyaz Emaye | €216.90 | ||
LB 4 32 MVOLT GEB10IS | 28 | 2 | Elektronik | 48 " | Yüzey, Gövde, Birim veya Sıra | 15.38 " | 116 | Parlak, Pişmiş Beyaz Emaye | €221.08 | ||
LB 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS | 28 | 1 | Elektronik | 48 " | Yüzey veya Askıda | 15.38 " | 85 | Beyaz | €202.13 | ||
LB432 mv | 28 | 1 | Elektronik | 48 " | Yüzey veya Askıda | 15.38 " | 112 | Beyaz | €174.77 | ||
TLB 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS | 28 | 1 | Bir, 4 lambalı Elektronik | 96 " | Yüzey veya Askıda | 10 " | 112 | Beyaz | €232.88 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00