LITHONIA LIGHTING TLB 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Armatür Düşük Profil
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dekoratif Floresan Armatürler |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 0 ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 1 |
Balast Tipi | Bir, 4 lambalı Elektronik |
Energy Star Uyumlu | Yok hayır |
Fikstür Tipi | Düşük Profil Sarma |
Fikstür Watt | 112 |
Yükseklik | 3" |
Konut Finish | Beyaz |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 4 |
Lamba Tipi | F32T8 |
Lamba Watt | 28 |
uzunluk | 96 " |
lens Tipi | Akrilik |
Montaj | Yüzey veya Askıda |
Yedek Lens | (2) 1VNR1 |
UPC | 784231159385 |
Gerilim | 120-277 |
genişlik | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 249.43 |
Gemi genişliği (cm) | 29.97 |
HS kodu | 9405106020 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Lamba Watt | Balast Miktarı | Balast Tipi | uzunluk | Montaj | genişlik | Fikstür Watt | Konut Finish | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS | 15 | 1 | Elektronik | 24 " | Yüzey veya Askıda | 15.38 " | 64 | Parlak Beyaz | €199.84 | |
LB 2 17 MVOLT GEB10IS | 15 | 1 | Elektronik | 24 " | Yüzey veya Askıda | 10 " | 33 | Parlak Beyaz | €150.48 | |
LB 3 32 MVOLT GEB10IS | 28 | 2 | Elektronik | 48 " | Yüzey, Gövde, Birim veya Sıra | 15.38 " | 85 | Parlak, Pişmiş Beyaz Emaye | €216.90 | |
LB 4 32 MVOLT GEB10IS | 28 | 2 | Elektronik | 48 " | Yüzey, Gövde, Birim veya Sıra | 15.38 " | 116 | Parlak, Pişmiş Beyaz Emaye | €245.63 | |
LB 2 32MV | 28 | 1 | Elektronik | 48 " | Yüzey veya Askıda | 10 " | 58 | Beyaz | €157.99 | |
LB 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS | 28 | 1 | Elektronik | 48 " | Yüzey veya Askıda | 15.38 " | 85 | Beyaz | €202.13 | |
LB432 mv | 28 | 1 | Elektronik | 48 " | Yüzey veya Askıda | 15.38 " | 112 | Beyaz | €174.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00