LITHONIA LIGHTING REAL6 D6MW 600L 30k .60SC ESL U Gömme Güçlendirme Kiti Beyaz Led
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED Işık Güçlendirme Kiti |
Renk sıcaklığı. | 3000K |
CRI | 80 |
Kısılabilir / Kısılamaz | Kısılamaz |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | ENERGY STAR Anma |
Yükseklik | 6.375 " |
Kit İçeriği | LED Muhafaza ve Döşeme |
LED Değiştirme | 65W INC / 16W CFL |
uzunluk | 6.375 " |
lümen | 600 |
Watt Başına Lümen | 80 |
Nominal Boyut | 6" |
Nominal Yaşam | 50,000 saat. |
Soket Tipi | Orta |
Gerilim | 120 |
Watt | 8 |
genişlik | 7.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.37 |
Gemi genişliği (cm) | 23.62 |
HS kodu | 9405106010 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
REAL6 D6A 600L 30k .60SC ESL U | €61.36 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00