BUSSMANN Serisi MDQ, Amerikan Cam ve Seramik Sigortalar
stil | Model | Sigorta Amperi | Kesme Değerlendirmesi | Voltaj derecesi | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MDQ-1 | 1 | 35 VAC'de 250A | 250 VAC | 5 | €55.56 | |
A | MDQ-1-1 / 2 | 1.5 | 100 VAC'de 250A | 250 VAC | 5 | €38.89 | |
B | MDQ-1 / 2 | 1/2 | 35 VAC'de 250A | 250 VAC | 5 | €54.69 | |
A | MDQ-1 / 4 | 1/4 | 35 VAC'de 250A | 250 VAC | 5 | €55.56 | |
A | MDQ-1 / 8 | 1/8 | 35 VAC'de 250A | 250 VAC | 5 | €76.48 | |
A | MDQ-2 | 2 | 100 VAC'de 250A | 250 VAC | 5 | €39.38 | |
A | MDQ-2-1 / 2 | 2.5 | 100 VAC'de 250A | 250 VAC | 5 | €39.86 | |
A | MDQ-3 | 3 | 100 VAC'de 250A | 250 VAC | 5 | €48.37 | |
A | MDQ-3-2 / 10 | 3-2 / 10 | 100 VAC'de 250A | 250 VAC | 5 | €39.86 | |
A | MDQ-3-1 / 2 | 3.5 | 100 VAC'de 250A | 250 VAC | 5 | €39.86 | |
A | MDQ-3 / 8 | 3/8 | 35 VAC'de 250A | 250 VAC | 5 | €65.28 | |
A | MDQ-4 | 4 | 200 VAC'de 250A | 250 VAC | 5 | €47.46 | |
A | MDQ-5 | 5 | 200 VAC'de 250A | 250 VAC | 5 | €50.32 | |
A | MDQ-6 | 6 | 200 VAC'de 250A | 250 VAC | 5 | €39.86 | |
A | MDQ-6-1 / 4 | 6.25 | 200 VAC'de 250A | 250 VAC | 5 | €39.86 | |
A | MDQ-7 | 7 | 200 VAC'de 250A | 250 VAC | 5 | €43.08 | |
A | MDQ-9 | 9 | 1 VAC'de 32kA | 32 VAC | 5 | €54.11 | |
A | MDQ-10 | 10 | 1 VAC'de 32kA | 32 VAC | 5 | €47.68 | |
A | MDQ-12 | 12 | 1 VAC'de 32kA | 32 VAC | 5 | €47.74 | |
A | MDQ-15 | 15 | 1 VAC'de 32kA | 32 VAC | 5 | €47.74 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gazlı Kızılötesi Tüp Isıtıcılar
- Dekontaminasyon Duş Aksesuarları
- Kesici Takım Saklama
- Lastik Basıncı İzleme Sistemleri
- Manuel Dengeleme Vanaları
- Yardımcı Arabalar
- Güç İletim Kayışları
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- Otomotiv Kimyasalları
- PROTO Bağlı Çift Yüzlü Kızak Çekiç
- 3M İnhalasyon Valfi
- SPEEDAIRE Tek Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Pivot Montajlı, 1-3/4" Delik Çapı
- MILLER FLUID POWER Katı Hal Anahtarı
- ZURN Açık, Arka Spud, Otomatik Yıkama Valfi
- ANVIL S80 Eksantrik Düz Swage Nipeller
- KEY-BAK Kemer Anahtar Tutucu
- PROTO Tork Anahtarı Tamir Takımları
- M-STRUTS Uzatma Destekleri
- BALDOR / DODGE SXR, İki Cıvatalı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar