LITHONIA LIGHTING TH 320MP TB SCWA QRS HSG Balast Muhafazası Açık Yüksek Bay Mh/qrs 320
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HID Balast Muhafazası |
Balast Muhafazası | Ağır Hizmet Döküm Alüminyum |
Fikstür Watt | 361 |
Yükseklik | 17.25 " |
Konut Finish | Beyaz Polyester Toz Boya |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Tipi | MH, QRS |
Lamba Watt | 320 |
Maç Kodu | A |
Montaj Tipi | Kolye Dağı |
Soket Tipi | korumalı |
Tip | High Bay Konutları |
Gerilim | 120 için 277 |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 23.62 |
HS kodu | 8504100000 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | genişlik | Ortam Sıcaklığı Aralık | Fikstür Watt | Yükseklik | Lamba Tipi | Lamba Watt | Önerilen Lamba Ürün No. | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH 250 MP TB SCWA HSG | 10 " | -22 ila 131 Derece F | 283 | 7" | MH | 250 | - | 120 için 277 | €341.03 | ||
TH 350 MP TB SCWA HSG | 10 " | -22 ila 131 Derece F | 397 | 7" | MH | 350 | 5HB84 | 120 için 277 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TH 400 MP 480 SCWA HSG | 10 " | -22 ila 131 Derece F | 452 | 7" | MH | 400 | 6XV25 | 480 | €254.80 | ||
TH 400 MP TB SCWA HSG | 10 " | -22 ila 131 Derece F | 452 | 7" | MH | 400 | 6XV25 | 120 için 277 | €266.74 | ||
TH 400 MP TB SCWA HA QRS HSG | 17.5 " | -22 ila 149 Derece F | 452 | 20 " | MH | 400 | - | 120 için 277 | €427.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00