Dayton 3lch7 | DC Motor Pm Tenv 1/35 Hp 2350 Rpm 12vdc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3LCH7 DC Motor Pm Tenv 1/35 Hp 2350 Rpm 12vdc | AC9XGK

DAYTON 3LCH7 DC Motor Pm Tenv 1/35 Hp 2350 Rpm 12vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9XGK Modeli: 3LCH7
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
€79.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Kalıcı Mıknatıslı Motor
Yatakkol
Vücut Çapı3-7 / 32 "
çerçeveStandart olmayan
Tam Yük Amperi3.8
HP1/35
Yalıtım sınıfıA
Uzunluk Daha Az Şaft3.875 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıKalıcı Mıknatıs DC
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Havalandırmasız
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıHayır
Etiket RPM2350
Uzunluk4.875 "
rotasyonCW / CCW
RPM Aralığı1801-3000
Mil Dia.1 / 4 "
Mil Uzunluğu1"
Damızlık KonumuMil Ucu, 2-5 / 16 "OC
Saplama Miktarı(2) # 8-32
Gerilim12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)23.37
HS kodu8501106040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Kılıf Dia. (1/2 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukYatakTam Yük AmperiRPM AralığıMil Dia.Mil UzunluğuGerilimHPÜcret
DAYTON 1Z851 Dc Motor Pm Tenv 1/6 Bg 1800 Rpm 180vdc | AB4MNQ 1Z8519.375 "top0.91701-18001 / 2 "1.5 "180 VDC1/6€309.79
DAYTON 3XE19 Dc Motor Pm Tenv 1/44 Hp 1800rpm 12 / 24vdc | AD3ACH 3XE195 15 / 16 "top2.41701-18001 / 4 "1.5 "12 / 24 VDC1 / 18, 1 / 44€436.83
DAYTON 3XE20 Dc Motor Pm Tenv 1/20 Hp 1725rpm 12 / 24vdc | AD3ACJ 3XE206 27 / 64 "top5.11701-18005 / 16 "1.5 "12 / 24 VDC1 / 9, 1 / 20€440.44
DAYTON 3XE21 Dc Motor Pm Tenv 1/53 Bg 2500 Rpm 90vdc | AD3ACK 3XE215 15 / 16 "top0.31801-30001 / 4 "1.5 "90 VDC1/53€427.04
DAYTON 3XE22 DC Sabit Mıknatıslı Motor, 1/27 HP, 1,800 Etiket Devri, Standart Olmayan Çerçeve | AD3ACL 3XE226.437 "top0.51701-18005 / 16 "1.5 "90 VDC1/27€443.60
DAYTON 4Z140 Dc Motor Pm Tenv 1/8 Bg 1800 Rpm 90vdc | AE2QRQ 4Z1408.375 "top1.51701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/8€310.73
DAYTON 4Z141 DC Motor Pm Tenv 1/18 Hp 1800 Rpm 90vdc | AE2QRR 4Z1416.375 "top0.81701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/18€277.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3LCH7 DC Motor Pm Tenv 1/35 Hp 2350 Rpm 12vdc
€79.67 / Adet