LITHONIA LIGHTING TMS5HB 3 54T5HO SBL ND MVOLT 1/41/2 ACNS Floresan Yüksek Tavan Armatür T5ho 360w
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Floresan Yüksek Tavan Armatürü |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 0 Derece ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 2 |
Balast Tipi | Elektronik |
Fikstür Watt | 360W |
Yükseklik | 4.25 " |
Konut Finish | Parlak Beyaz Pişmiş Emaye |
Gövde Malzemesi | 20 ga. Çelik |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 6 |
Lamba Tipi | T5HO |
Lamba Watt | 51W |
uzunluk | 92.13 " |
Işık Dağılımı | Dar |
Montaj | Tavan veya Asma |
Montaj yüksekliği | 15 ila 40 ft. |
Reflektör Malzemesi | alüminyum |
Reflektör Tipi | MİRO 4 |
Uzay Mtg. Yükseklik Oranı | 1 |
UPC | 784231167908 |
Gerilim | 120 - 277V |
genişlik | 9 5 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 237.49 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
HS kodu | 9405106020 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | uzunluk | Balast Miktarı | Balast Tipi | Işık Dağılımı | Montaj | Reflektör Tipi | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS5HB 3 54T5HO SBL WD MVOLT 1/41/2 ACNS | 92.13 " | 2 | Elektronik | Geniş | Tavan veya Asma | Beyaz | 120 - 277V | 9 5 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
IBZ 454 HVOLT | 48 1 / 16 " | 2 | Elektronik Programlanmış Hızlı Başlatma | Dar | Tavan veya Asma | MİRO 4 | 347 - 480V | 13.25 " | €344.98 | ||
IBZ 654 HVOLT | 48 1 / 16 " | 3 | Elektronik Programlanmış Başlatma | Dar | Tavan veya Asma | MİRO 4 | 347 - 480V | 18.12 " | €429.94 | ||
IBZ 654 GEB277PS10 CS90W | 48 1 / 16 " | 2 | Elektronik Programlanmış Başlatma | Dar | Tavan veya Asma | MİRO 4 | 120 - 277V | 18.12 " | €434.21 | ||
IBZ 454 GEB10PS90 CS93W | 48 1 / 16 " | 1 | Elektronik Programlanmış Hızlı Başlatma | Dar | Asma | MİRO 4 | 120 - 277V | 13.25 " | €360.61 | ||
FGB24854T5HOT1X20HVOLT 2/4 GEB10PS CS93W | 48 " | 2 | Elektronik Programlanmış Başlatma | Görev | Asma | Yayılmamış | 347 - 480V | 24 " | €291.99 | ||
IBZT5 4 | 48 1 / 16 " | 1 | Elektronik Programlanmış Başlatma | Dar | Tavan veya Asma | MİRO 4 | 120 - 277V | 13.25 " | €286.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00