LITHONIA LIGHTING TUNS 2 32 MVOLT 1/4 GEBHL Fikstür Şeridi F32t8 4 Lamba 120-277v
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanallı Floresan Armatür |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 0 ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 1 |
Balast Tipi | Elektronik |
Fikstür Tipi | Zor görev |
Fikstür Watt | 128 |
Dipnotlar | 2 |
Yükseklik | 3" |
Konut Finish | Beyaz Toz Boya |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 4 |
Lamba Tipi | F32T8 |
Lamba Watt | 32 |
uzunluk | 96 " |
Metal Ölçer | 22 |
Montaj | Tavan veya Asma |
Gerilim | 120-277 |
genişlik | 4.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.19 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.38 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 8539310070 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Lamba Miktarı | Ortam Sıcaklığı Aralık | Balast Tipi | Lamba Tipi | Lamba Watt | uzunluk | Metal Ölçer | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z 232 OG | 2 | 0 ila 104 Derece F | Anında Başlatma | 32WT8 | 32 | 48 " | Çelik | Yüzey veya Askıda | €90.79 | ||
Z 217 OG | 2 | 0 ila 104 Derece F | Anında Başlatma | 17WT8 | 17 | 24 " | Çelik | Yüzey veya Askıda | €68.17 | ||
TZ 232 OG | 4 | 0 ila 104 Derece F | Anında Başlatma | 25WT8 | 32 | 96 " | Çelik | Yüzey veya Askıda | €127.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZM 1 15T8 120 RE | 1 | 0 ila 104 Derece F | Ön Isıtma | F15T8 | 15 | 18 " | Çelik | Yüzey veya Askıda | €41.30 | ||
C232 OG | 2 | 0 ila 104 Derece F | Elektronik | F32T8 | 28 | 48 " | 12 | Bireysel veya Satır, Yüzey veya Askıya Alınmış | €82.73 | ||
Z125MV | 1 | 0 ila 104 Derece F | Elektronik | F25T8 | 22 | 36 " | 12 | Bireysel veya Satır, Yüzey veya Askıya Alınmış | €99.51 | ||
Z132MV | 1 | 0 ila 104 Derece F | T8 Elektronik | F32T8 | 28 | 48 " | - | Bireysel veya Satır | €93.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00