LITHONIA LIGHTING UNS 2 96T8 MVOLT GEB10IS Armatürü Ağır Hizmet T8
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanallı Floresan Armatür |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 32 ila 104 Derece F |
Balast Tipi | Elektronik |
Kapaklar | Nakavt ile |
Fikstür Tipi | Zor görev |
Fikstür Watt | 110 |
Dipnotlar | 2 |
Yükseklik | 3" |
Konut Finish | Beyaz Parlak Pişmiş Emaye |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 2 |
Lamba Tipi | F96T8 |
Lamba Watt | 57 |
uzunluk | 96 " |
Maç Kodu | D, G |
Önerilen Lamba Ürün No. | 1nz23 |
Gerilim | 120-277 |
genişlik | 4.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 247.65 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 8539310070 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Ortam Sıcaklığı Aralık | Fikstür Watt | Dipnotlar | Lamba Tipi | Lamba Watt | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNS 2 32 MVOLT GEB10IS | 0 ila 104 Derece F | 58 | 2,9 | F32T8 | 28 | 48 " | €105.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00